EA976AK-6 800x350x 830mm メタルラックミニ(キャスター付) エスコ 50738442

800x350x 830mm メタルラックミニ(キャスター付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50738442品番EA976AK-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,921
販売価格(税別)
8,110
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×350×830均等耐荷重(kg/段)75均等耐荷重(kg/台)150棚段数3エスコ品番EA976AK-6材質キャスター:ナイロン樹脂質量(kg)7.6高さ(mm)830奥行(mm)350間口(mm)800耐荷重(kg/段)75耐荷重(kg)棚板1枚当たり約75、全体約150キャスターあり材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)19棚段数(段)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする