曜日別特売
EA976AK-7 800x350x1260mm メタルラックミニ(キャスター付) エスコ 50738485

800x350x1260mm メタルラックミニ(キャスター付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード50738485品番EA976AK-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,384
販売価格(税別)
9,440
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×350×1260均等耐荷重(kg/段)75均等耐荷重(kg/台)150棚段数4エスコ品番EA976AK-7材質キャスター:ナイロン樹脂質量(kg)10.4高さ(mm)1260奥行(mm)350間口(mm)800耐荷重(kg/段)75耐荷重(kg)棚板1枚当たり約75、全体約150キャスターあり材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)19棚段数(段)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする