エスコ
1500x610x1510mm メタルラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50738555
品番
EA976AL-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,980
販売価格(税別)
¥
41,800
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1500×610×1510
均等耐荷重(kg/段)
100
均等耐荷重(kg/台)
400
棚段数
4
エスコ品番
EA976AL-17
質量(kg)
43.2
高さ(mm)
1510
奥行(mm)
610
間口(mm)
1500
耐荷重(kg/段)
100
耐荷重(kg)
全体:約400、棚板1枚あたり:約100
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
材質(スリーブ)
樹脂
ポール径(Φmm)
25
棚段数(段)
4