EA976DH-90C 900x600x1200mm/150kg/3段 スチール棚 エスコ 50739334

900x600x1200mm/150kg/3段 スチール棚

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50739334品番EA976DH-90C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,320
販売価格(税別)
21,200
エスコ品番EA976DH-90C質量(kg)26.74アイボリー高さ(mm)1200材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)900段数3耐荷重(kg/段)150支柱(mm)幅:40棚段数3棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×600×1200総耐荷重(kg)750棚板内寸・間口(mm)850均等耐荷重(kg/段)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする