エスコ
900x450x1500mm/150kg/3段 スチール棚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50739404
品番
EA976DJ-90B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,440
販売価格(税別)
¥
20,400
バスケットに入れる
耐荷重(kg/段)
150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×1500
段数
3
色
アイボリー
エスコ品番
EA976DJ-90B
質量(kg)
25.16
高さ(mm)
1500
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
支柱(mm)
幅:40
棚段数
3
棚板厚さ(mm)
35
総耐荷重(kg)
750
棚板内寸・間口(mm)
850
均等耐荷重(kg/段)
150