耐荷重(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×600×1640段数4仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)エスコ品番EA976DT-90C質量(kg)36.18車輪径(Φmm)100高さ(mm)1640材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)900全高(mm)【キャスター】140支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)500、移動時:300均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300棚板内寸・間口(mm)850均等耐荷重(kg/段)150