曜日別特売
EA976DX-120B 1200x450mm 増段用棚板セット エスコ 50739702

1200x450mm 増段用棚板セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50739702品番EA976DX-120B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,378
販売価格(税別)
3,980
耐荷重(kg)150エスコ品番EA976DX-120B材質スチール厚さ(mm)35質量(kg)4.64寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×450適合品番EA976DH-120B/EA976DJ-120B/EA976DK-120B/EA976DL-120B/EA976DM-120B/EA976DN-120B/EA976DS-120B/EA976DT-120B/EA976DV-120B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

長尺物保管棚の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/741/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする