※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アサヒ技研
HMV硬さ標準片
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット
呼び
600
100
200
300
400
500
600
700
800
900
950
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50739860
品番
HMV-600
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
硬さ試験機を校正する為の標準片になります。
仕様
(試験条件)0.01~1kgf
材質
SUJ2
寸法(mm)
Φ32x7
種類
マイクロビッカーズ
呼び
600
注意
※画像は代表画像になります。