※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アサヒ技研
HS硬さ標準片
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット
呼び
95
30
40
50
60
70
80
90
95
100
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50740289
品番
HS-95
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
硬さ試験機を校正する為の標準片になります。
仕様
(試験条件)ダイレクトショア
材質
SUJ2・SK2
寸法(mm)
Φ65x15
種類
ショア
呼び
95
注意
※画像は代表画像になります。