HRA-30 HRA硬さ標準片 アサヒ技研 50740307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HRA硬さ標準片

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個
呼び30
内容量1個注文コード50740307品番HRA-30
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

硬さ試験機を校正する為の標準片になります。

仕様(試験条件)JIS準拠材質SUJ2・SK2寸法(mm)Φ65x15種類ロックウェル呼び30
注意
※画像は代表画像になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする