曜日別特売
HS-95(校正証明書・トレサビリティ体系図付き) HS硬さ標準片 アサヒ技研 50741165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HS硬さ標準片

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1セット
呼び95
内容量1セット注文コード50741165品番HS-95(校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

硬さ試験機を校正する為の標準片になります。

仕様(試験条件)ダイレクトショア材質SUJ2・SK2寸法(mm)Φ65x15種類ショア呼び95校正証明書付き
注意
※画像は代表画像になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする