※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アサヒ技研
HMV硬さ標準片
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
20日以内出荷とは
内容量
1セット
1個
1セット
呼び
200
100
200
300
400
500
600
700
800
900
950
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
50741296
品番
HMV-200(校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
硬さ試験機を校正する為の標準片になります。
仕様
(試験条件)0.01~1kgf
材質
SUJ2
寸法(mm)
Φ32x7
種類
マイクロビッカーズ
呼び
200
校正証明書
付き
注意
※画像は代表画像になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500