SYJ7120-2DZ-C8-F SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMC 50741524

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード50741524品番SYJ7120-2DZ-C8-F
参考基準価格(税別)¥12,050販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
接続口径A・Bポート管:Φ8ワンタッチ管継手リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式2位置シングルシリーズSYJ7000定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法直接配管型ねじの種類Rcブラケットブラケット付ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする