Panasonic(パナソニック)
子時計増幅器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
50742014
品番
TD9330N
参考基準価格(税別)
¥227,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
仕様
子時計駆動数:90個(1個12mAの場合)
適合
ラック取付金具(別売):TD93103727N
形状
EIAラックマウント型
寸法(縦×横×高さ)(mm)
外形:132×420×159
回路数
3
注意
※モニター子時計および子時計増幅器は、単体では使用できません。必ずTD9100KNシリーズと接続してご使用ください。また、 壁掛型のTA9400KNシリーズ、TA9500KNシリーズとは接続できません。
※プログラムタイマー1台に対し、子時計増幅器は合計10回路まで接続できます。
※子時計増幅器にはプログラムタイマーとの接続用DINコネクターコード(約1.5m)が 1本付属しています。
※TD9100KNシリーズ単体では、子時計は駆動できません。
※ラック取付金具は別売です。TD9300N、TD9310N用/TD93103727N・TD9100KNシリーズ、TD9320N、TD9330N用/TD91003727N
※
※外形寸法は、ラック取付金具を含みません。
※
※外形寸法は、端子台など突起部を含みません。
※
※電波受信機能は、別途長波・GPS受信ユニット(TDGP9000)またはFMアンテナが必要です。
※子時計増幅器の取り付けには、別売りのラック取付金具が必要です。