Panasonic(パナソニック)
ベター7A 中間スイッチ 通電表示ランプ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50742380
品番
WH5017WP
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
付属品
通電表示ランプ
仕様
片切・ブッシング付
色
ホワイト
タイプ
袋打コード用
定格
7A 300V AC(スイッチ定格)、100V(ランプ定格)
包装
パック商品