WH2122W 小型スナップタップ Panasonic(パナソニック) 50742425

WH2122W 小型スナップタップ Panasonic(パナソニック) 50742425
WH2122W 小型スナップタップ Panasonic(パナソニック) 50742425

小型スナップタップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50742425品番WH2122W
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

栓刃が180°動く可動式

仕様定格 15A 125V 1500Wまでホワイトコンセント個数2コ口
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-21
用途: 普通にコンセントとして使っている。
建設業・工事業

普通にコンセントとして使っていますがプラグを2個差した時の姿がスッキリとして美しい。コンセント増設だけなら100均物で充分だが配線がごちゃごちゃして見苦しい。高くてもこれしかない。

2025-01-26
用途: スマホ充電器に
建設業・工事業

間隔があいていてACアダプターを並べてさせます。目的に合致。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする