Panasonic(パナソニック)
分岐ソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50743256
品番
WW1020P
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
仕様
(梱包)パック商品
種別
ラジオソケット
色
黒
定格
6A 250V
定格電圧(V)
250
差込口
キャップ:1コ、電球:1コ(E26)
注意
※差込口が2コあるタイプの商品は、ポール型電球など大型の電球を2口同時に取り付けられない場合があります。