GX-FORCE 01 トレーサビリティ証明書付 携帯型マルチガス検知器GX-Force 証明書付 理研計器 50746284

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GX-FORCE 01 トレーサビリティ証明書付 携帯型マルチガス検知器GX-Force 証明書付 理研計器 50746284
GX-FORCE 01 トレーサビリティ証明書付 携帯型マルチガス検知器GX-Force 証明書付 理研計器 50746284
GX-FORCE 01 トレーサビリティ証明書付 携帯型マルチガス検知器GX-Force 証明書付 理研計器 50746284
GX-FORCE 01 トレーサビリティ証明書付 携帯型マルチガス検知器GX-Force 証明書付 理研計器 50746284
GX-FORCE 01 トレーサビリティ証明書付 携帯型マルチガス検知器GX-Force 証明書付 理研計器 50746284

携帯型マルチガス検知器GX-Force 証明書付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送13日以内出荷とは
検知対象ガス可燃性ガス(イソブタン)・酸素・硫化水素
可燃性ガス(イソブタン)・酸素・硫化水素
可燃性ガス(イソブタン)・酸素
可燃性ガス(イソブタン)・酸素・一酸化炭素
可燃性ガス(イソブタン)・酸素・一酸化炭素・硫化水素
可燃性ガス(メタン)・酸素
可燃性ガス(メタン)・酸素・一酸化炭素
可燃性ガス(メタン)・酸素・一酸化炭素・硫化水素
可燃性ガス(メタン)・酸素・硫化水素
内容量1台注文コード50746284品番GX-FORCE 01 トレーサビリティ証明書付
参考基準価格(税別)¥171,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

軽量設計(約280g)
握りやすいグリップデザイン
センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)
連続使用時間大幅UP(約30時間)
頑丈設計(3m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
低温&高温環境にも対応
LEDライト搭載
可燃性ガス読替機能付き(27種)
酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。
測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。

質量(g)約280使用温度範囲(℃)-40~+60(急変なきこと)電源リチウムイオン電池動作方式【ガス警報復帰動作】自己保持表示LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン)保護等級IP67相当連続使用時間(時間)約30(満充電後、25、無警報、無証明時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×173×47(突起部は除く)表示範囲0~100%LEL(可燃性ガス(イソブタン))/0.0~40.0%(酸素)吸引流量0.35L/min以上表示項目時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示防爆構造本質安全防爆構造および耐圧防爆構造(ExdaiaⅡCT4Ga)警報方式【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示【故障警報・自己診断】システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常音圧レベル(dB)約90(30cm平均的な値)復帰方式【故障警報】自己保持測定範囲(ppm)0.0~200.0(硫化水素)警報設定値(可燃性ガス(イソブタン))1st10%LEL/2nd50%LEL/3rd50%LEL(酸素)L19.5%/LL18.0%/H25.0%(硫化水素)1st1.0ppm/2nd10.0ppm/3rd10,0ppmRoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガス可燃性ガス(イソブタン)・酸素・硫化水素各種認証JIST8201/JIST8205/JIST8206通信規格【データロガ用】USB2.0(コネクター:Type-C)サンプリング方式吸引式使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
注意
※トレーサビリティ証明書は、校正証明書とは異なる内容となります。本証明書は、理研計器のトレーサビリティ体系に従い、国家標準機関とトレーサビリティのとれた社内基準器によって校正されていることを証明するためのものとなります。(使用した校正ガス、治具や設備は、国家標準と連鎖したものを使用しております。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする