曜日別特売
WTA5342W アドバンスSあけたらタイマ2線式・親器3路配線対応形(逆位相調光用) Panasonic(パナソニック) 50746817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アドバンスSあけたらタイマ2線式・親器3路配線対応形(逆位相調光用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
マットホワイト
内容量1個注文コード50746817品番WTA5342W
参考基準価格(税別)¥17,150販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

普段はスイッチ、ハンドルを開けるとタイマに。
照明を自動でON/OFFするので、留守中の簡易防犯やエクステリアの演出におすすめです。
アドバンスシリーズでは調光タイプをラインアップしました。リビングなどでの空間演出が可能です。

マットホワイトタイプ調光タイプ消費電力(W)0.35以下(待機時)定格電圧(V)AC100定格電流(A)3.2定格周波数(Hz)50/60時計機能時刻表示:24時間表示(秒表示なし)/現在時刻確定後0秒のスタート、時刻制度:月差±30秒(室温25℃にて)RoHS指令(10物質対応)対応タイマー機能24時間繰り返し動作、留守番/定刻タイマー『入』:1動作・留守番/定刻タイマー『切』:1動作
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする