WRT36179 フル2線式リモコン 調光T/U付照度センサ Panasonic(パナソニック) 50747246

フル2線式リモコン 調光T/U付照度センサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード50747246品番WRT36179
参考基準価格(税別)¥39,500販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

照度センサ制御
調光T/U付照度センサの回路設計に
外光に合わせて平均照度を一定に保って調光。快適性も保ちながら、上手に節電
ランプ交換当初の余分な明るさをカットして節電
タイマーとの連動でさらに節電
壁スイッチからの調光も可能

クールホワイト取付天井埋込形定格AC100~242V定格電圧(V)100~242穴あけ能力(mm)Φ100取付可能天井厚(mm)5~24
注意
※ボックス工事不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする