※使用例
エスコ
1.0ton 丸型フレコンバッグ[内袋付]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50750787
品番
EA981WM-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,973
販売価格(税別)
¥
5,430
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
1000
材質
外袋:ポリプロピレン、内袋:ポリエチレン
エスコ品番
EA981WM-27
タイプ
注入口全開
容量(L)
1007
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
1100×1060