エスコ
25mmx6.0m 荷締ストラップ(OD)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50751383
品番
EA982BA-37G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,276
販売価格(税別)
¥
1,160
バスケットに入れる
端末仕様
エンドレス
幅(mm)
25
ベルト色
OD
エスコ品番
EA982BA-37G
ベルト長さ(m)
6
使用荷重(kg)
50
材質(ベルト)
ポリエステル