曜日別特売
EA982BA-57 25mmx4.0m 荷締ストラップ(黒) エスコ 50751453

25mmx4.0m 荷締ストラップ(黒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50751453品番EA982BA-57
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥726
販売価格(税別)
660
端末仕様エンドレス幅(mm)25ベルト色エスコ品番EA982BA-57ベルト長さ(m)4全長(m)4使用荷重(kg)20材質(ベルト)ポリエステル材質(調節バックル)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする