エスコ
360x120mm 短冊形一般標識[作業員出入口]
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
50752512
品番
EA983AC-34
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
文字内容
従業員出入口
取付方式
接着剤、両面テープ
材質
ラミプレート
エスコ品番
EA983AC-34
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
360×120
注意
※壁面に取付ける時は、合成ゴム系接着剤(ボンド)をご使用ください。
※後日、外す事を考慮する時は両面テープをご使用ください。(ただし、両面テープのつかない壁面もあります。)