エスコ
100x300mm 喫煙所標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50752984
品番
EA983AF-67A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥605
販売価格(税別)
¥
550
バスケットに入れる
文字内容
喫煙所
材質
硬質塩ビ
仕様
片面印刷
エスコ品番
EA983AF-67A
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
100×300
注意
※取付穴、両面テープなどの加工は、施されていません。