エスコ
300x450mm 英文字入サイン標識
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
50753675
品番
EA983AJ-3A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
文字内容
保護メガネ着用
材質
硬質塩ビ
仕様
片面印刷、英文字入
エスコ品番
EA983AJ-3A
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450×300
注意
※取付穴、両面テープなどの加工は、施されていません。