曜日別特売
EA983AL-28A 450x300mm アスベスト標識 エスコ 50753727

EA983AL-28A 450x300mm アスベスト標識 エスコ 50753727
EA983AL-28A 450x300mm アスベスト標識 エスコ 50753727
EA983AL-28A 450x300mm アスベスト標識 エスコ 50753727
EA983AL-28A 450x300mm アスベスト標識 エスコ 50753727

450x300mm アスベスト標識

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50753727品番EA983AL-28A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,694
販売価格(税別)
1,540
文字内容石綿障害予防規則・関係者以外立入を禁止します。取付方式穴4材質硬質塩ビ仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983AL-28A厚さ(mm)1寸法(mm)450×300取付穴Φ3mm×4箇所
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする