エスコ
JIS安全標識板[立入禁止]
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50754253
品番
EA983B-23A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,364
販売価格(税別)
¥
1,240
バスケットに入れる
文字内容
立入禁止
取付方式
穴4スミ
材質
硬質塩ビ
仕様
片面印刷、英文字入
エスコ品番
EA983B-23A
寸法(mm)
300×300×1
取付穴
Φ3mm×4箇所