EA983B-2A JIS安全標識板[高圧注意] エスコ 50754296

EA983B-2A JIS安全標識板[高圧注意] エスコ 50754296
EA983B-2A JIS安全標識板[高圧注意] エスコ 50754296
EA983B-2A JIS安全標識板[高圧注意] エスコ 50754296
EA983B-2A JIS安全標識板[高圧注意] エスコ 50754296

JIS安全標識板[高圧注意]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50754296品番EA983B-2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,540
販売価格(税別)
1,400
文字内容高圧注意取付方式穴4スミ材質硬質塩ビ仕様英文字入エスコ品番EA983B-2A寸法(mm)450×225×1取付穴Φ3mm×4箇所
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする