曜日別特売
EA983B-35A JIS安全標識板[危険係員以外入るな] エスコ 50754348

JIS安全標識板[危険係員以外入るな]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50754348品番EA983B-35A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,694
販売価格(税別)
1,540
文字内容危険係員以外入るな取付方式穴4スミ材質硬質塩ビ仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983B-35A寸法(mm)300×450×1取付穴Φ3mm×4ヶ所
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする