エスコ
JIS安全標識板[休止中]
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50754375
品番
EA983B-42A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,265
販売価格(税別)
¥
1,150
バスケットに入れる
文字内容
休止中
取付方式
穴4スミ
材質
硬質塩ビ
仕様
片面印刷
エスコ品番
EA983B-42A
寸法(mm)
250×250×1
取付穴
Φ3mm×4箇所