曜日別特売
EA983BD-5 450x1500mm 懸垂幕[立入禁止] エスコ 50754752

 

EA983BD-5 450x1500mm 懸垂幕[立入禁止] エスコ 50754752
EA983BD-5 450x1500mm 懸垂幕[立入禁止] エスコ 50754752
EA983BD-5 450x1500mm 懸垂幕[立入禁止] エスコ 50754752
EA983BD-5 450x1500mm 懸垂幕[立入禁止] エスコ 50754752
EA983BD-5 450x1500mm 懸垂幕[立入禁止] エスコ 50754752

450x1500mm 懸垂幕[立入禁止]

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50754752品番EA983BD-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,050
販売価格(税別)
5,500

ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます。
上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。
安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。

文字内容立入禁止取付方式垂れ幕材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)仕様上下パイプ・ヒモ付、片面印刷エスコ品番EA983BD-5寸法(mm)1500×450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする