コイズミ(小泉成器)
テープライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
長さ(mm)
300
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2400
1800
1200
900
600
300
色温度(K)
2700
2700
3000
3500
4000
定格消費電力(W)
1.1
38
34.2
30.4
26.6
22.8
19
15.2
11.4
9.1
6.8
4.6
3.4
2.3
1.1
光色
電球色
電球色
温白色
白色
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50755348
品番
AL93187
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
300
電圧(V)
DC24
最小曲げ半径(mm)
50
定格消費電力(W)
1.1
ランプ効率(Lm/W)
104.5
色温度(K)
2700
最小加工単位(mm)
100
光束(Lm)
115
光色
電球色
演色指数(Ra)
90
調光の可否
可(別売調光器要)
調色の可否
不可