コイズミ(小泉成器)
テープライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
長さ(mm)
4000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2400
1800
1200
900
600
300
色温度(K)
4000
2700
3000
3500
4000
定格消費電力(W)
15.2
38
34.2
30.4
26.6
22.8
19
15.2
11.4
9.1
6.8
4.6
3.4
2.3
1.1
光色
白色
電球色
温白色
白色
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50755698
品番
AL93222
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
4000
電圧(V)
DC24
最小曲げ半径(mm)
50
定格消費電力(W)
15.2
ランプ効率(Lm/W)
113.1
色温度(K)
4000
最小加工単位(mm)
100
光束(Lm)
1720
光色
白色
演色指数(Ra)
90
調光の可否
可(別売調光器要)
調色の可否
不可