EA983DE-28 600x280mm サインスタンド[点検中・立入禁止] エスコ 50756012

600x280mm サインスタンド[点検中・立入禁止]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50756012品番EA983DE-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,370
販売価格(税別)
6,700

市販のペットボトルをウォーターウエイトとして使用でき、安定感がアップ

文字内容点検中・立入禁止取付方式スタンド式材質ABS樹脂仕様両面印刷エスコ品番EA983DE-28寸法(mm)280×600(H)質量(kg)1.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする