エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの 区画ロープ
エスコの トラロープ
Φ 9x100m 標識トラロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50756274
品番
EA983DR-109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,872
販売価格(税別)
¥
3,520
バスケットに入れる
線径(Φmm)
9
エスコ品番
EA983DR-109
材質
PE・不織布
質量(kg)
約2.4〜2.7
色
黄/黒
全長(m)
100
注意
※標識ロープにつき引っ張り荷重はありません。
※物を吊るす目的には使用しないでください。