EA983F-37 48x48x900mm クッションガード(コーナー/2本) エスコ 50756554

48x48x900mm クッションガード(コーナー/2本)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50756554品番EA983F-37
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,234
販売価格(税別)
2,940
用途工場内のコーナーに・注意喚起とぶつかり事故防止に材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)18仕様両面テープ付エスコ品番EA983F-37寸法(mm)48×48×900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-01
用途: 外壁の保護
ニッコー・ロジスティクス株式会社製造業

門扉の壁に取付けました。
トラ模様なので、ドライバーへの
注意喚起としても役立っています。

対象商品 : 50756554
2019-03-16
用途: 某倉庫の柱保護取付の際
有限会社村山工作所

接着して取り付けましたが、特に気になるところはありませんでした。
今後も、同様の施工依頼があれば使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする