エスコ
50mmx2m クッションテープ(黒)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50756703
品番
EA983FE-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥935
販売価格(税別)
¥
850
バスケットに入れる
クッション性に優れた素材を使用しています。
テーブルや柱の角などの危険防止対策にお使いください。
はがしてもノリあとが残りにくい加工をしています。
色
ブラック
材質
基材:発泡ポリエチレン、粘着材:アクリル系粘着材
仕様
粘着式、剥離紙付
エスコ品番
EA983FE-42
寸法(mm)
50×2000×4
質量(g)
約30
注意
※必要なサイズに切ってお使いください。