曜日別特売
EA983FE-56 18x25mm/0.9m トラクッションガード(挟み込型/2本) エスコ 50756816

18x25mm/0.9m トラクッションガード(挟み込型/2本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50756816品番EA983FE-56
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,585
販売価格(税別)
2,350
ブラック×イエロー材質NBR厚さ(mm)25仕様非粘着、はさみこみ型エスコ品番EA983FE-56寸法(mm)約18×900(L)質量(g/本)80
注意
※H鋼、鋼板のエッジ部の注意換気にご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする