EA983FE-76 37x37x15mm クッションコーナーガード(蓄光/2個) エスコ 50756886

37x37x15mm クッションコーナーガード(蓄光/2個)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード50756886品番EA983FE-76
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥649
販売価格(税別)
590
用途家具・机やテーブル等の角に、夜間・災害時の誘導に蓄光黄緑材質シリコン厚さ(mm)4仕様蓄光・衝撃吸収材エスコ品番EA983FE-76幅(mm)18寸法(mm)37×37×15(H)粘着剤アクリル系(両面テープ貼付済)質量(g/個)5発光時間(時間)約3蓄光時間(分)30(蛍光灯の室内で照射時間)
注意
※発光時間は照度、又は照射時間により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする