曜日別特売
EA983FE-91B 55x 8x890mm クッションガード(黒/2本) エスコ 50756992

55x 8x890mm クッションガード(黒/2本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50756992品番EA983FE-91B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,585
販売価格(税別)
2,350

壁面の保護や振動の吸収、動作音の減少にもご使用いただけます。

形状平型ブラック材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)8エスコ品番EA983FE-91B質量(g)約90寸法(幅W×長さL)(mm)約55×890
注意
※粘着剤はついていません。
※両面テープ(別売)で貼り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする