曜日別特売
EA983FF-27 27x37x900mm クッションガード(丸型/2個) エスコ 50757166

27x37x900mm クッションガード(丸型/2個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1組(2本)注文コード50757166品番EA983FF-27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,025
販売価格(税別)
2,750
材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)5仕様非粘着式エスコ品番EA983FF-27タイプ背割れ内径(Φmm)27外径(Φmm)37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする