エスコ
54x54x 330mm スポンジコーナーガード(粘着付/黄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50757342
品番
EA983FJ-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥671
販売価格(税別)
¥
610
バスケットに入れる
用途
コーナーの保護・キズ防止に
色
イエロー
材質
NBRスポンジ
厚さ(mm)
12
仕様
粘着付
エスコ品番
EA983FJ-10
寸法(mm)
54×54×330