曜日別特売
EA983FJ-116 100x100x 54mm コーナーガード(黄) エスコ 50757446

100x100x 54mm コーナーガード(黄)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50757446品番EA983FJ-116
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥825
販売価格(税別)
750
用途
コーナーの保護・安全対策に
イエロー材質NBRスポンジ厚さ(mm)14仕様粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)エスコ品番EA983FJ-116寸法(mm)100×100×54質量(kg)44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする