エスコ
64x26x1000mm ホームストッパー(グレー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50757814
品番
EA983FJ-257
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,459
販売価格(税別)
¥
7,690
バスケットに入れる
荷受場にも安心のホームストッパーです。
用途
台車及び手押し車などの車輪止めや駐車場での車のドアの当り防止などに
色
グレー
材質
本体:軟質塩ビ、取付当て板:鉄板
エスコ品番
EA983FJ-257
長さ(mm)
1000
寸法(上辺×下辺×厚さ)(mm)
35×64×26
注意
※アンカーボルトは別売です。