EA983FJ-501 170x900mm蛍光トラクッション(V溝付・黒/黄) エスコ 50757945

170x900mm蛍光トラクッション(V溝付・黒/黄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50757945品番EA983FJ-501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,985
販売価格(税別)
6,350
仕様粘着式(アクリル系)エスコ品番EA983FJ-501材質表面:塩ビフィルム、クッション:ウレタン厚さ(mm)6寸法(mm)170×900シマ幅(mm)67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする