エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの その他コーナーガード・クッション
48x19x330mm [粘着付]ゴム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50758033
品番
EA983FK-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥825
販売価格(税別)
¥
750
バスケットに入れる
形状
楕円型
色
ブラック
材質
ゴム
厚さ(mm)
3
用途
ガードパット用
仕様
粘着式、剥離紙付
エスコ品番
EA983FK-2
寸法(mm)
48×19×330(L)