曜日別特売
EA983FP-22 500mm 単管パイプ用反射カバー(赤・白/4本) エスコ 50759388

500mm 単管パイプ用反射カバー(赤・白/4本)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50759388品番EA983FP-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,552
販売価格(税別)
2,320

単管に簡単に取付、取り外しができます。
夜間の視認性に優れています。

形状ストレート赤×白材質ABS樹脂エスコ品番EA983FP-22全長(mm)500質量(g/本)75適合サイズ直径42.7、48.6mm単管兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: 駐車場サイン
山南染工

単管は見えにくいので柱の立ち上がりの車両の接触の恐れがあるとこらへんに本品をつけています。視認性抜群で接触事故防止に役立っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする