エスコ
380x380x700mm ヤワラカコーン(赤/反射有/10本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50761192
品番
EA983FT-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,270
販売価格(税別)
¥
25,700
バスケットに入れる
寒さに強いので寒冷地でも大活躍。
優れた復元力で車等に踏まれても破損しにくいコーンです。
ダイオキシンが発生しないEVA樹脂使用。
色
赤
仕様
【反射テープ】有
エスコ品番
EA983FT-51
材質
EVA樹脂
寸法(mm)
380×380×700(H)
質量(kg)
1
高さ(mm)
700
種類
スタンダード
脆化温度(℃)
-70
デザイン
ライン入り