曜日別特売
EA983FT-51Y 380x380x700mm ヤワラカ コーン(黄/反射有/2本) エスコ 50761208

380x380x700mm ヤワラカ コーン(黄/反射有/2本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50761208品番EA983FT-51Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,435
販売価格(税別)
5,850

寒さに強いので寒冷地でも大活躍。
優れた復元力で車等に踏まれても破損しにくいコーンです。
ダイオキシンが発生しないEVA樹脂使用。

仕様【反射テープ】有エスコ品番EA983FT-51Y材質EVA樹脂寸法(mm)380×380×700(H)質量(kg)1高さ(mm)700種類スタンダード脆化温度(℃)-70デザインライン入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする